Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Torba na pas, inst. elektryczne

Torba na pas, inst. elektryczne
TORBA DLA ELEKT. NA PASEK-250X110X290MM

Nr art. 0715930226
EAN 4058794053319
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
Belt bag with two large storage compartments particularly suitable for electrical installation.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość (L x B x H)

250 x 110 x 290 mm

Do szerokości taśmy

70 mm

Materiał

Poliester/skóra

Kolor

Czarny
Szary

Masa produktu (jednej sztuki)

290 g

Maks. obciążalność

3 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pas skórzany

PAS MONTERSKI SKORA

Metalowa sprzączka z dwoma bolcami