Topuz, paslanmaz çelik, bardak tipi
Topuz, paslanmaz çelik, bardak tipi
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey yapısı | Zımparalanmış |
Yükseklik (H) | 25 mm |
Çap (D) | 28 mm |
Tabanın çapı | 16 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 14 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!