Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Topuz mobilya kulpu MK-ZD 5

Topuz mobilya kulpu MK-ZD 5

Ürün no. 0685002240

EAN 4046777996562

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Topuz mobilya kulpu MK-ZD 5

Ürün no. 0685002240
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
Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Anotlanmış

Parlaklık seviyesi

Mat

Topuz rengi

Gümüş renkli

Taban malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Taban yüzeyi

Krom kaplamalı

Taban parlaklık seviyesi

Cilalı

Uzunluk (L)

57 mm

Genişlik (B)

57 mm

Yükseklik (H)

24 mm

Topuz uzunluğu

57 mm

Topuz genişliği

57 mm

Taban uzunluğu

32 mm

Taban genişliği

32 mm

Taban yüksekliği

16 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş çapı

4 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler