Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Topraklama kaplini 3G 2,5 mm²'ye kadar kablolar için

Topraklamalı ve membran contalı emniyet prizi

Ürün no. 0969301401

EAN 4062856212583

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Topraklama kaplini 3G 2,5 mm²'ye kadar kablolar için

Ürün no. 0969301401
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
  • Optimize edilmiş kavrama alanı, kaplinin güvenli şekilde takılması ve çıkarılması için daha iyi bir tutuş sağlar

  • Daha uzun kablo girişi kullanma süresi için bükülme koruması (diyafram conta) ve güçlendirme halkası ile
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İç mekanda kullanım için

Nominal akım

16 A

Nominal voltaj

250 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 20

Maks. kablo çapı

13 mm

Tasarım

Kapaksız

Malzeme

Kauçuk plastik

Renk

Siyah, Gri

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kauçuk hortumlu hat H07RN-F

RBRHOSEWRE-(H07RN-F)-COL-BLCK-3G1,5SMM

Packaged goods
x 50 m