Topolet spenningstester ProII LCD
Topolet spenningstester ProII LCD
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 300 mm |
Display | LCD |
Min./maks. spenningsområde AC | 3-1000 V/AC |
Min./maks. spenningsområde DC | 4-1400 V/DC |
Min./maks. frekvens | 0 / 500 Hz |
Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand | 0-5 kOhm |
Min. spenning for fasetesting | 100 V/AC |
Belastning som kan kobles | 30 mA ved 230 V/AC |
Diodetesting | Ja |
Polaritetstesting | Ja (- i LCD) |
PELV-display | Visuell |
Min./maks. visning av elektrisk motstand | 10-199,9 kOhm |
Min./maks. frekvensvisning | 0-500 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
CAT-målekategori | CAT IV/1000 V |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x dybde | 300 x 75 x 20 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.