Toplama cıvatası DIN3015-3 W3
Toplama cıvatası DIN3015-3 W3
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D
Ürün no. 0599039995
EAN 4056808593790
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal boyut | AF5 |
Diş tipi x nominal çap (d6) | M8 |
Uzunluk (l) | 46 mm |
Kafa uzunluğu (L2) | 15 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (L3) | 12 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 12 mm |
DIN | 3015-3 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel |