Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfscharnier TIOMOS M9 Click-on

Scharnier Tiomos M9 110 Click-on
SHAN-TS-CLICKON-110-48/9-M9

Art.-Nr. F029140334

EAN 4053479824185

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfscharnier TIOMOS M9 Click-on

Art.-Nr. F029140334
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
Ein Allround-Scharnier für anspruchsvolle und vielseitige Türanwendungen
  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • Bis 25 mm Türauflage

  • In 3 Ausführungen verfügbar

  • Mit integrieter Dämpfung (3 Dämpstufen einstellbar)

  • Ohne integrierter Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dünne Möbeltüren, Falztüren und vierseitige Gehrungsanschläge

Anleitung

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R= 1 mm) bei Werkseinstellung

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

48/9 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

12-28 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Zamak

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

110 Grad

Topftiefe

9 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00

Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00-EURO-13

Montageplatte TIOMOS 1D mit 2-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H06
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
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST

Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

OEFNGSWNKLBEGRENZ-F.SHAN-TIOM-90GRD

x 50 St.
Druckmagnetschnäpper kurz

ZB-DRUCKMAGNETSCHNAEPPER-SHAN-KURZ-GRAU

Türen öffnen sich durch leichtes Antippen der Front in einem angenehmen Öffnungswinkel
x 10 St.