Topfscharnier TIOMOS M9 Click-on
Scharnier Tiomos M9 110 Click-on
SHAN-T-CLICKON-110-48/9-M9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Bis 25 mm Türauflage
- In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrieter Dämpfung (3 Dämpstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.
Datenblätter(X)
Dünne Möbeltüren, Falztüren und vierseitige Gehrungsanschläge
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R= 1 mm) bei Werkseinstellung
![]() | |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 48/9 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 12-28 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Topftiefe | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!