Topfscharnier TIOMOS Impresso 95
Topfscharnier Tiomos 95 Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-95-HS-BB-K00
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Topfmontage
- Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türdicke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Türanschlag | Voll aufliegend |
Kröpfung | mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Stahl |
Öffnungswinkel | 95 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!