Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfscharnier TIOMOS Impresso 95

Topfscharnier Tiomos 95 Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-95-GB-BB-K03

Art.-Nr. F017139439

EAN 4052712391279

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfscharnier TIOMOS Impresso 95

Art.-Nr. F017139439
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
Türstärken bis 36 mm realisierbar
  • Werkzeuglose Topfmontage

  • Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türdicke

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Aufliegend

Bohrbild

45/9,5 mm und 42/11 mm

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Werkzeuglos

Kröpfung

3 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Stahl

Öffnungswinkel

95 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

OEFNGSWNKLBEGRENZ-F.SHAN-TIOM-120GRD

Abklipsschutz TIOMOS

ABKLIPSHTZ-F.SHAN-TIOMOS

Kein unbeabsichtigtes Lösen zwischen Scharnierarm und Montageplatte