Topfscharnier TIOMOS Impresso 160

Topfscharnier Tiomos 160 Impresso
SHAN-TT-IMPRESSO-160-GB-BB-K95
GRASS

Art.-Nr. F035139465

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Topfscharnier TIOMOS Impresso 160

Art.-Nr. F035139465
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
Mit integriertem Fingerschutz, keine Öffnung ist größer als ∅ 7 mm

Werkzeuglose Montage



Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke



In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne integrierter Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen

Türanschlag

Halb aufliegend

Kröpfung

9,5 mm

Dämpfung

Nein

Mit Feder

Nein

Montageart

Werkzeuglos

Bohrbild

45/9,5 mm und 42/11 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00

GRASS
Mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite
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
Tipmatic Pin

ZB-TIPMATICPIN-SHAN-KST-R7036-MAGNET-D10

GRASS
Zuhaltung mit Magnet und Auswurfstift zur Überwindung der Zuhaltung
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ZB-ABDECKKAPPE-SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

GRASS
Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

ZB-OEFFNUNGSBEGRENZER-SHAN-TIOM-120GRD

GRASS
Abklipsschutz TIOMOS

ZB-ABKLIPSSCHUTZ-SHAN-TIOMOS

GRASS
Kein unbeabsichtigtes Lösen zwischen Scharnierarm und Montageplatte