Topfscharnier TIOMOS Impresso 155
Topfscharnier Tiomos 155 Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-155-HS-BB-K00
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen
Türanschlag | Voll aufliegend |
Kröpfung | mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 155 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!