Topfscharnier TIOMOS Click-on 120
Topfscharnier Tiomos 120 Click-on
SHAN-T-CLICKON-120-H-BB-K19-DBL
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Topf zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
In 3 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Türanschlag | Einliegend |
Kröpfung | 19 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Einpressen |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!