Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A

Topfscharnier Tiomos 110/45A Click-on
SHAN-T-CLICKON-110-45-H-BB-AUFLG
GRASS

Art.-Nr. F045138653

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A

Art.-Nr. F045138653
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
In 3 Ausführungen verfügbar
  • Für 45 ° abgeschrägte Korpusse

  • Tiomos Click-on zum Anschrauben

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Minimale Fugenwerte

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Türanschlag

Aufliegend

Dämpfung

Nein

Mit Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-24 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Geeignet für abgeschrägte Korpusse

45 Grad

Öffnungswinkel

110 Grad

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00

GRASS
Mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ZB-ABDECKKAPPE-SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

GRASS
Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ZB-ABDECKKAPPE-SHAN-TIOM-ST

GRASS