Topfscharnier TIOMOS Click-on 120 / -15 A mit integrierter Dämpfung
Topfscharnier Tiomos 120/-15A Click-on
SHAN-TS-CLICKON-120-(-15)-H-BB-AUFLG
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für - 15 ° abgeschrägte Korpusse
- Topf zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Türanschlag | Aufliegend |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-24 mm |
Geeignet für abgeschrägte Korpusse | -15 Grad |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!