Topfscharnier Nexis Impresso 170
Topfscharnier Nexis 170 Impresso
SHAN-NEXIMP-45/48-MITT-(NI)-170GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Topfbefestigung
- Öffnungswinkel 170°
- Komfortabler Zugriff zum Möbel, da Türe vollständig aus dem Zugangsbereich ausschwenkt
- Bis 26 mm Türdicke
- Mit integriertem Fingerschutz, somit keine Verletzungsgefahr, für Kindermöbel geeignet
- Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet
- Mit Automatik Soft-close kompatibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Türanschlag | Mittelwand |
Automatik | Ja |
Montageart | Impresso |
Bohrbild | 45/9,5 mm und 48/9 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 26 mm |
Öffnungswinkel | 170 Grad |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher | 8 mm |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-8 mm |
Topftiefe | 11,5 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch | 35 mm |
Werkstoff | Zamak |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!