Topfscharnier Nexis 100 Impresso
SHAN-NEXIMP-45/48-MITT-(NI)-100GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Soft-close kompatibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Türanschlag | Mittelwand |
Automatik | Ja |
Montageart | Impresso |
Bohrbild | 45/9,5 mm und 48/9 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 24 mm |
Öffnungswinkel | 100 Grad |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher | 10 mm |
Topfabstandsmaß min. | 4 mm |
Topftiefe | 11,5 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch | 35 mm |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-6 mm |
Topfabstandsmaß max. | 6 mm |