Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A

Topfscharnier Nexis 94/24A Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-AUFLG-94/24GRD
GRASS
NEXIS CLICK-ON

Art.-Nr. F015072685

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A

Art.-Nr. F015072685
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
  • Für abgeschrägte Korpusse 24°

  • Soft-close kompatibel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Türanschlag

Aufliegend

Automatik

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke max.

24 mm

Geeignet für abgeschrägte Korpusse

24 Grad

Öffnungswinkel

94 Grad

Topfabstandsmaß min.

4 mm

Topfabstandsmaß max.

6 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte Nexis ZD

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-13,5MM-0MM

GRASS
Mit 3-Punkt-Befestigung
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe

ZB-ABDECKKAPPE-SHAN-NEX-ST-(NI)-MITT

GRASS
Für Möbelscharniere Nexis
x 1000 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe

ZB-ABDECKKAPPE-SHAN-NEX-ST-(NI)-MITT

GRASS
Für Möbelscharniere Nexis
x 1000 St.
Türanschlagdämpfer Soft-close

ZB-PUFF-SHAN-NEXCLON-SOFTCLOSE-100GRD

GRASS
Für Topfscharnier Nexis Click-on