Topfscharnier Nexis Click-on 110 mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
Topfscharnier Nexis 110 Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB-AUTOM-ECK-110GRD
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel 110°
- Bis 22 mm Türdicke
- Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet
- Soft-close kompatibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Türanschlag | Eck |
Automatik | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 22 mm |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!