Topfbürste HEAVY DUTY Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde
TOPFBURST-WS-HEAVYDUTY-STAHL-D90MMXM14
Art.-Nr. 5465200908
EAN 4065746781978
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes und aggressives Bearbeiten von großen Flächen mit hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts/links gezopfte Topfbürste
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
- Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten
- Reinigung von Schweißnähten
- Entfernung von Lack und Farbe
- Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren
![]() | |
Durchmesser (D) | 90 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 22 mm |
Werkzeugaufnahme (d) | M14 |
Drahtdurchmesser | 0,5 mm |
Anzahl Zöpfe | 20 STK |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Rechts-Links gezopft, Glatt |
Aggressivität | Hart |
Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 11500 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |