Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfbürste HEAVY DUTY Edelstahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

TOPFBURST-WS-HEAVYDUTY-EDST-D65MMXM14

Art.-Nr. 5465220657

EAN 4065746781954

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfbürste HEAVY DUTY Edelstahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Art.-Nr. 5465220657
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
Ideal zur schweren Bearbeitung von großen Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Für aggressive Bürstarbeiten. Speziell geeignet zur Bearbeitung von Ecken und Kanten.
  • Effizientes und aggressives Bearbeiten von großen Flächen mit hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts/links gezopfte Topfbürste

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen↑↑↑↓
Bürstwirkung verringern↓↓↓↑
Bürste überträgt Grat↓ ↑↓
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten

  • Reinigung von Schweißnähten

  • Entfernung von Lack und Farbe

  • Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren

Durchmesser (D)

65 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

20 mm

Werkzeugaufnahme (d)

M14

Drahtdurchmesser

0,5 mm

Anzahl Zöpfe

18 STK

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Rechts-Links gezopft, Glatt

Aggressivität

Hart

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

12500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen