Topfbürste Edelstahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Topfbürste gewellter Edelstahldraht
TOPFBURST-WS-GEWELLT-EDST-D65MMXM14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit gewelltem Draht
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Für optimale Ergebnisse auf drehzahllregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
Datenblätter(X)
- Entfernen von Farbe, Schmutz und Rost
- Entrosten und Polieren
- Leichte Entgratarbeiten
Durchmesser (D) | 65 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Werkzeugaufnahme (d) | M14 |
Drahtdurchmesser | 0,35 mm |
Werkstoff Draht | Edelstahl |
Ausführung | Gewellt |
Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 12000 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!