Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfbürste SPEED Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Topfbürste Stahldraht SPEED
TOPFBURST-WS-SPEED-STAHL-D65MMXM14

Art.-Nr. 5465200655
EAN 4065746781961

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zur Bearbeitung von großen Stahl- und Gussoberflächen. Für schwere und aggressive Bürstarbeiten und sehr schnellen Materialabtrag.
  • Effizientes und schnelles Bearbeiten von großen Flächen mit hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts gezopfte Topfbürste

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten

  • Reinigung von Schweißnähten

  • Entfernung von Lack und Farbe

  • Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren

Durchmesser (D)

65 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

20 mm

Werkzeugaufnahme (d)

M14

Drahtdurchmesser

0,5 mm

Anzahl Zöpfe

30 STK

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Gezopft

Aggressivität

Hart

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

12500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen