Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Tope de encofrado SA ON 171

Tope de encofrado SA ON 171
DDU TOPE ENCOFRADO SA ON 171

Nº de art. 0864171000
EAN 4049557580548
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
Para la fijación de esteras de refuerzo con la distancia adecuada
  • Comodidad de uso, se puede utilizar en ambos lados

  • Colocación temporal de encofrados

  • Apenas visible después de quitar el encofrado

  • Para clavos con ∅ máx. de 3,7 mm
Aviso

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:


Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que se va a unir = clavo o longitud de eje

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PP - Polipropileno

Color

Gris

Diámetro del tope (ØdA)

48 mm

Altura (HA)

30 mm

Diámetro del orificio

3,7 mm

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Würth BST 350
Hilti DX 2
Hilti DX A40
Hilti DX A41
Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únicas), Hilti DX 350, DX 36M DX 460, DX 5