Top Gun Plus, Ekstraktör seti
Top Gun Plus için dar ekstraktör seti
TOPGUN PLUS+ VAKUM SETİ (YEDEK PARÇA)
Ürün no. 0891703162
EAN 4056807622347
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Döşeme ve halıların, iç kapı panellerinin, kapı eşiklerinin ve çatı kaplamalarının temizlenmesi için uygundur.
Nikotin, ayak izleri, jantlardaki yol tuzu, hayvan tüyleri ile aracın iç kısımlarındaki diğer kirlerin neden olduğu lekeleri, sararmayı kolayca giderir.
Temizlenecek yüzeye bir elektrikli süpürge veya fırça ile ön temizlik işlemi yapın. Daha sonra TOP GUN PLUS kabını önerilen karıştırma oranına göre ilgili temizleyiciyle doldurun ve TOP GUN PLUS'ı basınçlı havaya ve ıslak emme cihazına bağlayın. Kırmızı külbütör kolunu dikey konuma getirin ve kumaşı eşit şekilde temizleyin. Kurutmak için külbütör kolunu, temizleme tabancasından yalnızca hava akmaya devam edecek şekilde yatay konuma getirin.
Genişlik | 380 mm |
Derinlik | 85 mm |
Yükseklik | 69 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!