Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tool cabinet with beech worktop and 5 drawers

Tool cabinet with beech worktop and 5 drawers

Cikksz. 1967780184
EAN 4099619094322
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
With 4 CLIP-O-FLEX® hook-in rails for vertical mounting on the left, right and front and for horizontal mounting
mounted at the rear, trays not included.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

1022 mm

Szélesség

703 mm

Magasság

968 mm

Anyag

Lemezacél

Bevonat

Por szórt

Szín

Fehér alumínium, Mélyfekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk