Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Tool box Galabau set 41 pieces

Tool box Galabau set 41 pieces

Art.-nr. 0988000930
EAN 4062856190843
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
Tool box Galabau set 41 pieces inkludert:
1 x
Snekkervinkel i rustfritt stål

CARPMSRESQUAR-A2-800X320MM

Antall: 1 x
1 x
Murersnor, polypropylen

MURERSNOR 2,0MM X 50M RØD OG HVIT 60KG

Beskrivelse:
50 m
Fleksibel polypropylen, murersnor
Antall: 1 x
1 x
Kritt i pulverform

FARGEPULVER KRITT RØD 250G

Beskrivelse: Fint kalsiumkarbonatpulver til generelt arbeid innendørs og utendørs
Antall: 1 x
1 x
Krittsnorverktøy

CHLKLNE-L30M

Beskrivelse: For marking out with chalk powder
Antall: 1 x
1 x
Tangsett 4 deler

TANGSETT 2 NY (KOMBI,VANNP,NEBB,AVBITER)

ZEBRA
Beskrivelse: Inkluderer kombitang, vannpumpetang, nebbtang og kraftige sideavbitere
Antall: 1 x
1 x
Lettmetall-vater, stabil

LEVL-LMET-MILLED-MSRESRF-80CM

Beskrivelse:
Lengde: 80 cm
Robust, low-torsion spirit level with rectangular profile, two vials and smooth side surfaces. Available in different lengths.
Antall: 1 x
1 x
Knekkbladkniv med stålføring

KNEKKBLADKNIV 18MM STÅLFØRING WURTH

Beskrivelse:
18 mm
Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen
Antall: 1 x
1 x
Simplex-hammer med mykt hode Med stålhus

SFTFCEHAM-SIMPLEX-PLA/RUBBER-D80MM

Antall: 1 x
1 x
Slager Tysk konstruksjon i henhold til DIN 6475

CLBHAM-DIN6475-1250G

Beskrivelse:
Hammervekt: 1250 g; DIN 6475
Med dobbeltkrummet skaft i ask
Antall: 1 x
1 x
Verktøykasse, stålplate

TLBOX-SHEETSTEEL-L830MM

Antall: 1 x
5 x
Hydro svamp

CLNSPNG-HYDRO-L165XW110XH65MM

Beskrivelse: For pre-cleaning, final cleaning of tiles and for jointing tasks
Antall: 5 x
3 x
Skjema, målebok

FORM-MEASUREMENT BOOK

Beskrivelse: In particular for construction and trades in DIN A4 format with 50 sheets and additional blue paper.
Antall: 3 x
5 x
Rapportskjemaer

FORM-REPORTS

Beskrivelse: Instant carbon copy, in DIN A5 format with 40 originals + 40 yellow copies, including integrated writing support.
Antall: 5 x
1 x
Oljekritt Sekskant, uten papir

OLJEKRITT GUL

Beskrivelse: For tre, papp, tekstiler, kaldt og varmt jern.
Antall: 1 x
1 x
Krittholder

KRITTHOLDER FOR OLJEKRITT MED Ø.11-12MM

Beskrivelse: Egnet for olje- og dekkritt
Antall: 1 x
10 x
Elektrotape

ELEKTROTAPE GUL 15MM X 10M

Beskrivelse:
Gul
For isolasjon og merking av elektriske kabler samt sikring av kabelseler og så videre.
Antall: 10 x
1 x
Murebøtte for kranløft

BUILDBCKT-CRNLFT-12LTR

Beskrivelse:
12 l
Reinforced base
Antall: 1 x
1 x
Murerskje trehåndtak

BRCKLRTRWL-(S-NECK)-SST-W160MM

Beskrivelse: Rust-proof trowel with wooden handle
Antall: 1 x
1 x
Murerhammer

MURERHAMMER 0,6KG

Beskrivelse: Berlin-type
Antall: 1 x
1 x
Målebånd i stålholder Med 3:1 utveksling for tre ganger raskere tilbaketrekking av båndet

METALLMÅLEBÅND 30M - WÜRTH 75 ÅR

Antall: 1 x
1 x
Vernebriller Spica®

VERNEBRILLE SPICA, KLART GLASS

Beskrivelse: Sporty øyebeskyttelse med forbedret komfort
Antall: 1 x
1 x
Ear defenders WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

Beskrivelse: With very good insulation properties and height-adjustable headband
Antall: 1 x