Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tool box Galabau set 41 pieces

Tool box Galabau set 41 pieces

Cikksz. 0988000930
EAN 4062856190843
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
Tartalmaz: Tool box Galabau set 41 pieces:
1 x
Ácsderékszög Jelölőfuratokkal, négy méretben

DERÉKSZÖG-A2-800X320MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Kőműves zsinórmérték, polipropilén

ZSINÓR

Leírás:
50 m
Rugalmas polipropilén falazózsinór
Mennyiség: 1 x
1 x
Krétapor

KICSAPATÓPOR-PIROS-250G

Leírás: Finom kalcium-karbonát por beltéri és kültéri általános munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapózsinór, orsós

KICSAPATÓ 30M

Leírás: Krétaporos megjelöléshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Fogókészlet 4 részes

ZEBRA FOGÓKÉSZLET 4 DB

ZEBRA
Leírás: Tartalma: kombinált fogó, vízpumpafogó, kerek laposfogó és erő-oldalvágó
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízmértékek könnyűfémből

KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-80CM

Leírás:
Hosszúság: 80 cm
Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.
Mennyiség: 1 x
1 x
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Leírás:
18 mm
A kiváló minőségű, kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően különösen csúszásmentes és ergonomikus kialakítás
Mennyiség: 1 x
1 x
Simplex soft-face hammer st housing plastic-rubber

SIMPL.CSER.F.KALAPÁCS-D80-L500

Mennyiség: 1 x
1 x
Ráverő kalapács Német forma a DIN 6475 szabvány szerint

KALAPÁCS DIN6475-1250G

Leírás:
Kalapácssúly: 1250 g
Duplán ívelt kőrisfa nyéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer Acéllemezből készült robusztus kivitel, megerősített fedéllel

SZERSZÁMOSLÁDA L830MM

Mennyiség: 1 x
5 x
Hidroszivacs

SZIVACS-165X110X65MM

Leírás: Csempék előtisztításra, végleges tisztítására és fugázó tevékenységekhez
Mennyiség: 5 x
Űrlap, mérési könyv
3 x
Űrlap, mérési könyv

FORM-MEASUREMENT BOOK

Leírás: In particular for construction and trades in DIN A4 format with 50 sheets and additional blue paper.
Mennyiség: 3 x
Űrlap, jelentések
5 x
Űrlap, jelentések

FORM-REPORTS

Leírás: Instant carbon copy, in DIN A5 format with 40 originals + 40 yellow copies, including integrated writing support.
Mennyiség: 5 x
1 x
Olajos jelölőkréta Hatszögű, papírborítás nélküli

OLAJ JELÖLŐKRÉTA

Leírás: Fához, kartonpapírhoz, textilekhez, hideg és meleg acélhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kréta tartó

TARTÓ-JELÖLŐKRÉTA-FEKETE

Leírás: Olajos- és abroncsjelölő krétához is alkalmas
Mennyiség: 1 x
10 x
Elektromos szigetelőszalag

SZIG.SZALAG SÁRGA 15MMX10M

Leírás:
Sárga
Elektromos kábelek szigeteléséhez, javításához és jelöléséhez, valamint kábelformák rögzítéséhez stb.
Mennyiség: 10 x
1 x
Építőipari vödör, daruzható

BUILDBCKT-CRNLFT-12LTR

Leírás:
12 l
Megerősített talpazat
Mennyiség: 1 x
1 x
Kőműveskanál

VAKOLÓ KANÁL 160MM

Leírás: Rozsdamentes vakolókanál fa fogantyúval
Mennyiség: 1 x
1 x
Kőműveskalapács

KŐMÜVESKALAPÁCS 600G

Leírás: Berlin típus
Mennyiség: 1 x
1 x
Acélkeretes mérőszalag 3:1 kézikaros áttétellel, melynek segítségével a szalagot háromszor gyorsabban lehet visszahúzni

MSRETPE-ST-CAPSULE-L30M

Mennyiség: 1 x
1 x
Védőszemüveg, Spica

SAFEGOGL-SPICA-CLEAR

Leírás: Sporty eye protection with enhanced comfort
Mennyiség: 1 x
1 x
Ear defenders WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

Leírás: With very good insulation properties and height-adjustable headband
Mennyiség: 1 x