Tool backpack electric limited edition 22 pieces
Tool backpack electric limited edition 22 pieces
Ürün no. 071593 860
EAN 4099618872327
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 415 mm |
Yükseklik | 575 mm |
Derinlik | 265 mm |
Boş ağırlık | 3,8 kg |
Maks. yük kapasitesi | 20 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7400,000 g |
KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM