Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tool backpack electric limited edition 22 pieces

Tool backpack electric limited edition 22 pieces

Cod. art. 071593 860

EAN 4099618872327

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tool backpack electric limited edition 22 pieces

Cod. art. 071593 860
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
High-quality tool backpack with waterproof base, large storage volume and a starter selection of common tools for electricians
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

415 mm

Altezza

575 mm

Profondità

265 mm

Peso a vuoto

3,8 kg

Capacità di carico max

20 kg

Peso prodotto (per pezzo)

7400,000 g

Tool backpack electric limited edition 22 pieces compreso:
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 2,5X80

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 3,5X100

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 4,0X100

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 5,5X125

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a croce PZ

SCRDR-VDE-PZ1X80

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a croce PZ

SCRDR-VDE-PZ2X100

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Squadra in acciaio con cappello

SQUADRA-PER-FABBRO-200X130MM

Descrizione: Squadra precisa e robusta
Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM

Descrizione: Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 200 MM

Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

PINZA BECCHI MEZZIT. ZEBRA VDE 200MM

Descrizione: Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900

PINZA-REOLAB-ISOL-VDE-MANICO-2C-L255MM

Descrizione: Per afferrare, tenere, serrare e allentare dadi e viti
Quantità: 1 x
1 x
Pinze spelafili, regolabili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Descrizione: Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
Quantità: 1 x
1 x
Coltello spellafili AM 280

COLTELLO SGUAINACAVI C/GANGIO 8-28MM

Descrizione: Gli inserti con componenti morbidi su cinghia e manico garantiscono la massima presa
Quantità: 1 x
1 x
Utensile per spellature AM 130

COLTELLO SPELLAFILI AM 130-(8-12MM)

Descrizione: Nessuna regolazione della profondità di taglio
Quantità: 1 x
1 x
Livella in lega leggera

LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 20CM

Descrizione: Livella con stabile profilo rettangolare in lega leggera resistente alle sollecitazioni con due livelle e superfici laterali lisce. Disponibile in diverse lunghezze.
Quantità: 1 x
1 x
Switch cabinet key MINI 16in1

SWTCHCABKEY-UNIVERSAL-16IN1

Descrizione: Universal switch cabinet key and stepped wrench with 16 profiles in a single tool
Quantità: 1 x
1 x
Serie di chiavi ad angolo per esagono incassato 9 pz

SERIE-CHIAVI -L-TESTA-SF-(1,5-10)-9PZ

Descrizione: Con testa a sfera, extra lunga, in supporto girevole in materiale plastico
Quantità: 1 x
1 x
Doppimetro con giunto a scomparsa

DOPPIMETRO-BIANCO-NERO-200CM

Descrizione: Doppimetro di alta qualità per tutti i lavori di misurazione
Quantità: 1 x
1 x
Cutter 2C con guida

CUTTER-2C-LAMA-A-SPEZZARE-18MM-L170MM

Descrizione: Altamente ergonomico e antiscivolo grazie al manico bicomponente di alta qualità
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

MARTELLO DA FABBRO 300GR

Descrizione: Manico in frassino sagomato
Quantità: 1 x
1 x
Tool backpack limited edition

TLBCKPCK-(LTD-EDITN)-EMPTY

Descrizione: High-quality tool backpack with waterproof base and plenty of space for your equipment
Quantità: 1 x
1 x
Set marcatore per spazi profondi Per la marcatura in punti dallaccesso limitato

SET-MARKER- P-SPAZI-PROF- 8PZ

Quantità: 1 x