Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tool assort., building services apprentice, 20 pcs

Tool assort., building services apprentice, 20 pcs

Cod. art. 0988012957

EAN 4062856951352

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tool assort., building services apprentice, 20 pcs

Cod. art. 0988012957
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
For starting trainees
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tool assort., building services apprentice, 20 pcs compreso:
1 x
Box portautensili in polipropilene Premium con inserto portautensili estraibile

BOX PORTAUTENSILI 510X235X230MM

Quantità: 1 x
10 x
Lama per sega manuale

LAMA-HSS-MAN-2DENT-Z22-6494-300X25X0,8

Descrizione: Lama per sega a due lati in acciaio rapido
Quantità: 10 x
1 x
Serie cacciaviti a lama tonda per la lavorazione del legno

SERIE CACCIAVITI ZEBRA TAGLIO/PZD

Quantità: 1 x
1 x
Spazzola metallica con corpo in legno

SPAZZOLA FILO ACCIAIO R.4

Descrizione:
Numero file: 4 PZ
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZE REGOLABILI 250 MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 10-30 mm; Lunghezza: 250 mm
Cerniera passante, 7 posizioni
Quantità: 1 x
1 x
Giratubi angolato Ganascia a S, tipo svedese

GIRATUBI ANGOLARE MOD.SVED. S 320MM

Descrizione:
1 poll.
Con supporto su tre punti e fissaggio autobloccante
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV®

SERIE CHIAVI COMBINATE CRICHETTO 5PZ

Descrizione: Utensile di qualità professionale ZEBRA® con lato anello ultrasottile per spazi ridotti
Quantità: 1 x
1 x
Tagliatubi

PIPCTR-(3-35MM)

Descrizione:
3-35 mm
Taglio facile di tubi in alluminio, rame e in acciaio a parete sottile
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello per pietra ottagonale

SCALP.P/PIETRA WTH

Quantità: 1 x
1 x
Seghetto ad arco per metallo

ARCHETTO-PER-LAMA-METALLO-300MM

Descrizione: Seghetto ad arco in metallo leggero e maneggevole con impugnatura in alluminio
Quantità: 1 x
1 x
Sbavatore interno ed esterno

SBAVATORE P/TUBI INT-EST. 3-40MM

Descrizione: Per la sbavatura di tubi in alluminio, rame e acciaio dolce
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile con becchi lisci

PINZA RE. P. RUBINETTI E DADI 0-27MM

Descrizione: Pinza e chiave in un solo utensile
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

MARTELLO DA FABBRO 300GR

Descrizione:
Peso martello: 300 g
Manico in frassino sagomato
Quantità: 1 x