Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tombola-Paket für Kinder

TOMBOLA-SET-F.KINDER-50TLG

Art.-Nr. 0824964340

EAN 4050642426535

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tombola-Paket für Kinder

Art.-Nr. 0824964340
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
Vielseitiges Set für Tombolas und Spielecken – ideal für Kinder jeden Alters, auch für Kleinkinder.

Inhalt 50 Teile:


  • 9 x Auto Matchbox, Fahrzeuge Klassik, Die-Cast, 1:64, mehrfach sortiert

  • 6 x Schreibset TRIO, 3-tgl. mit Graphit-Stift, Gel-Stift mit blauer Mine und Kugelschreiber mit schwarzer Mine im Kunststoff-Etui silber/schwarz mit Schuber

  • 3 x Mitbringsel Spiel Schmidt, „Pippi Langstrumpf“, Spielesammlung in Metalldose

  • 5 x Flip-Quiz 4-6 Jahre, 2-fach sortiert, 120 Fragen und Antworten auf 52 Karten

  • 2 x Spielkarten Harry Potter, ASS, ab 5 Jahre, Made in Europe

  • 5 x Malblock „Mein erstes Zeichnen“, Hardcover, mit 63 Seiten, Maße: 25 x 19,5 x 1 cm, ab 3 Jahren

  • 9 x Kinderbuch 'Fibie und Freunde', Zahlen und Formen

  • 2 x Kartenspiel Wahrheit oder Pflicht, Inhalt: 54 Karten und Spielanleitung, ab 14 Jahren, Maße: 10,5 x 7,5 x 2,2 cm

  • 2 x Spiel Töggerli Trophy Schmidt, Spiel Töggeli Trophy Schmidt Spiele, 2-4 Spieler, ab 8 Jahren

  • 1 x Kinderschirm Weltraum aus 100 % rPET, Schaft und Rahmen aus Metall, mit oranger Kunststoffkrücke, Durchmesser: 76 cm, Länge: 65 cm


Für jedes Alter das passende Geschenk.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kinder sind die Kunden von morgen. Der Inhalt eignet sich hervorragend für Tombolas, Spielecken und als Geschenk (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

50 STK

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Geschenk-Paket

SPIL-GESCHENK-SET-ERWACHSENE-15TLG

Ein hochwertig und pfiffiges Geschenk, passend für jeden Anlass.
x 1 St.
Plüschtierpaket

PLSHTIER-SET-NEUT-SORTIERT

Hochwertig und für Kleinkinder geeignet