Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Tomada elétrica dois comp. p/ aplic. paredes ocas

Tomada elétrica dois comp. p/ aplic. paredes ocas

Art. 097503077

EAN 4058794742787

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Tomada elétrica dois comp. p/ aplic. paredes ocas

Art. 097503077

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade

70 mm

Diâmetro do orifício perfurado

68 mm

Adequado para espessura de placa

5 - 25 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 4 tubos EN 20

Número de entradas de linhas

1 UNID

Número de peças de ligação

0 UNID

Sem halogéneo

Não

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana com broca escareadora

SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM

Para a instalação de caixas de derivação de parede oca