Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Tomada de ligação duplas p/aparel. parede oca

Tomada de ligação duplas p/aparel. parede oca

Art. 097503072

EAN 4024835036504

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Tomada de ligação duplas p/aparel. parede oca

Art. 097503072

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade

47 mm

Diâmetro do orifício perfurado

2 x 68 mm

Adequado para espessura de placa

7 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 4 tubos EN 20

Número de entradas de linhas

8 UNID

Número de peças de ligação

0 UNID

Sem halogéneo

Não

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana com broca escareadora

SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM

Para a instalação de caixas de derivação de parede oca
x 1 Un.
Serra craneana de carboneto

SAW-HO-TC-M16-D68MM

x 1 Un.
Serra craneana bimetálica HSS

SAW-CYL-HSS-BIMET-D68MM

Para utilização em todos os materiais de aço, bem como em metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plásticos e madeira