Toma de tierra atornillada
Manguito de suelo atornillable
DDU-MANGUITO ATORN.SUELO/PILAR-2PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/461863872.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- > 80 mm
- Material: acero
- Superficie: galvanizada por inmersión en caliente
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro del tornillo solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Hojas de datos(X)
Elemento de unión del soporte de viga para estructuras de madera secundarias, ligeras, sin soporte de carga (p. ej., cercado) en áreas exteriores
Elementos de unión adecuados:
- Tornillo para madera o ASSY 3.0 combi D = 10 mm
- Pasadores recomendados (M10) para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Diseño | Para fines no estáticos |
Formulario | Corte cuadrado |
Número de orificios de 11 mm D | 4 Uds |
Altura | 152 mm |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del poste | 80 x 80 mm |
Formato de placa base | 115 x 65 x 2 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Superficie estándar | DIN EN ISO 1461 |
Clase de uso | 3 |
Número de piezas | 2 Uds |
Peso | 1182 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!