Toma de conexión para cables estándar
Caja conexiones cable est., 4 ent./sal. no impr.
PLGCON-COMPLETEBOX-4INOUTPUT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa impermeable
- Mecanismo de cierre: 2 barras de sujeción
- Conexión: 2 pasamuros, de 1 orificio; 2 manguitos para cable, de 2 orificios
- Fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 90 mm
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Plástico |
Material de la tapa | Aluminio |
Longitud | 150 mm |
Anchura | 93 mm |
Altura | 45 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.