Toma de conexión para cables estándar
Caja conexiones cable est., 8 ent./sal. no impr.
PLGCON-CABELCONBOX-8INOUTPUT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa impermeable
- Mecanismo de cierre: 2 barras de sujeción
- Conector (no incluido): 2 orificios grandes para pasamuros de 17 mm de diámetro o pasamuros ciego grande; 6 orificios pequeños para pasamuros de 7 mm, 9,5 mm o 13 mm de diámetro, o bien para pasamuros ciego pequeño
- Fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 100 mm
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Plástico |
Material de la tapa | Aluminio |
Longitud | 190 mm |
Anchura | 135 mm |
Altura | 80 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!