Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Toma de conexión a tierra de 2 componentes

Toma de seguridad 2C
CUPL-2C-FLAPTAP-16A-250V

Nº de art. 0969305200
EAN 4050641863553
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
Con visualización de tensión
  • Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²

  • Con tapa abatible de cierre automático

  • Para cargas mecánicas muy altas, se puede enrollar con hasta 4 toneladas

  • Resistente a la radiación UV, al calor y al frío

  • Conexión rápida gracias al gran compartimento de terminales

  • Sistema de bloqueo rápido de 90°: ahorro de tiempo

  • Funda antidobleces para proteger contra la rotura del cable

  • Buen agarre y propiedades antideslizantes

  • Producto fabricado en Alemania
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A

Tensión nominal

250 V/CA

Clase de protección IP

IP 54

Diámetro máximo del cable

13 mm

Diseño

Con tapa

Material

Plástico

Color

Gris
Negro
Rojo

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cable con manguera de goma H07RN-F

DDU-CABLE NEGRO 3X1,5MM-L50M 750V

Mercancías embaladas
x 50 m