Toma con conector para cables ADR
Caja de conexión cables ADR, 8 ent./sal. vacía
PLGCON-CABELCONBOX-ADR-8INOUTPU
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material de la carcasa: plástico resistente al agua
- Mecanismo de cierre: 2 grapas de fijación
- Fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 100 mm
- 8 orificios de Ø 18,5 mm para conexiones roscadas PG 11 (posibilidad de perforación de 4 orificios para ensanche y adaptación entre PG 11 y PG 13.5)
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Plástico |
Material de la tapa | Aluminio |
Longitud | 190 mm |
Anchura | 135 mm |
Altura | 80 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!