Toma con conector para cables ADR
Caja de conexión cables ADR, 16 ent./sal. equip.
CONECTADOR TIPO MACHO Y HEMBRA24
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material de la carcasa: plástico resistente al agua
Conexión: 10 conexiones roscadas PG 9, 5 conexiones roscadas PG13.5, 1 conexión roscada PG16 (posibilidad de perforación de ensanche para 4 orificios para conversión de PG 9/PG13.5 en PG16)
Mecanismo de cierre: 2 pasadores elásticos o 4 tornillos
Fijación: 4 orificios de 5,5 mm, separación axial: 65/110 mm
Incluye:
- Cierres estancos: 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
- 1 tapón estanco múltiple
- 4 tornillos 4 x 20, A2
Hojas de datos(X)
Material de la tapa | Plástico |
Material | Plástico |
Longitud | 167 mm |
Anchura | 157 mm |
Altura | 99 mm |
Clase de protección IP | IP 69K |
STEVERB-STECKEINSATZ-11X8POL-4X4POL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.