Toma con conector para cables ADR
Caja de conexión cables ADR, 4 ent./sal. equip.
CONECTADOR TIPO MACHO Y HEMBRA24
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material de la carcasa: plástico resistente al agua
Conexión: 4 conexiones roscadas M 20 x 1.5 (o como alternativa: conexiones roscadas PG13.5)
Mecanismo de cierre: 4 tornillos
Materiales de fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 150 mm
Incluye:
- Cierres estancos 3 x M20
- 1 tapón estanco múltiple
- 4 tornillos 4 x 20, A2
- 2 arandelas de sellado
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Plástico |
Material de la tapa | Plástico |
Longitud | 158 mm |
Anchura | 99 mm |
Altura | 63 mm |
Clase de protección IP | IP 69K |
PLGCON-PLUGINSERT-6X8POL-8X4POL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.