Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M30-HC, 3 ajtó
Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M30-HC, 3 ajtó
Cikksz. 0684705111
EAN 4052703523122
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 30 kg |
A következő ajtóvastagsághoz | 19 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1200 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 2200 mm |
Magasságállítás | +/- 3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!