Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M25-HE

Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M25-HE

Cikksz. 0684705013

EAN 4046777231786

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M25-HE

Cikksz. 0684705013
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
No lining necessary owing to grooved guide rail
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

26 kg

A következő ajtószámhoz:

2

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

19 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

25 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1000 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

2200 mm

Magasságállítás

+/- 2 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egyes vezetősín, redoslide M25/35-HE

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 db
Egyes vezetősín, redoslide M25/35-HE

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 db
Sín záróelem, M25/35-HE

RLENDPCE-(F.SLIDDR-REDOSLID)-KST

Screw-on in the groove of the guide rail
x 2 db
Egyes vezetősín, redoslide M15-HE,M20/30-HE,M15-HC

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-2,5M

For Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC furniture sliding door fittings
x 1 db
Egyes vezetősín, redoslide M15-HE,M20/30-HE,M15-HC

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-3,5M

For Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC furniture sliding door fittings
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lágy záródású rendszer, Redoslide M25/M35

DAMPSYS-SLIDDR-REDOSLID-M25/35-15KG

Easy to fit directly on carriage
x 1 db
Lágy záródású rendszer, Redoslide M25/M35

DAMPSYS-SLIDDR-REDOSLID-M25/35-25KG

Easy to fit directly on carriage
x 1 db
Csillapítórendszer, redoslide Z40-G

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40G/M35

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism