Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M15-HC
Tolóajtó vasalatkészlet, redoslide M15-HC
Cikksz. 0684705002
EAN 4052703511143
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 16 kg |
A következő ajtószámhoz: | 2 |
A következő ajtóvastagsághoz | 19 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 1000 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 1400 mm |
Magasságállítás | +2 mm / -1 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!