Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó vasalat, redoslide Z40-G

Tolóajtó vasalat, redoslide Z40-G

Cikksz. 0687920201

EAN 4053479336046

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tolóajtó vasalat, redoslide Z40-G

Cikksz. 0687920201
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
No need to work on glass
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

40 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

6 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

8 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1000 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

2200 mm

Magasságállítás

+2 mm / -3 mm

Bearing Technology

Siklócsapágyakra szerelve

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vezetősínek, redoslide Z40-G

GUIDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 db
Vezetősínek, redoslide Z40-G

GUIDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F9-2M

x 1 db
Kapocspanel redoslide Z40-G-hez

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 db
Kapocspanel redoslide Z40-G-hez

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-A2-2M
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csillapítórendszer, redoslide Z40-G

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40G/M35

Gentle and complete door closure with damping and retraction mechanism
x 1 db
Zárókupak készlet redoslide Z40-G-hez

ENDCAP-SET-(F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G)

For aluminium clip front panel