Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-HS

Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-HS

Cikksz. 0687910630

EAN 4058794655391

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-HS

Cikksz. 0687910630
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
Teherbírás

80 kg

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

26-40 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

625 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

2000 mm

Max. ajtómagasság

3000 mm

Magasságállítás

+/- 5 mm

Soft-close funkció

Opcionális

Bearing Technology

Golyóscsapágy

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fali szerelősín, SCHIMOS 80

WLMNTRL-F.SCHIMOS-80-2000

For wall mounting of guide rails SCHIMOS 80/120
x 1 db
Fali szerelősín, SCHIMOS 80

WLMNTRL-F.SLIDDR-SCHIMOS-80-3000

For wall mounting of guide rails SCHIMOS 80/120
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-2000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-3000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-2000-SSTCOL

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-H

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-H-3000-SSTCOL

Suitable for wall and ceiling mounting