Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-HN
Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-HN
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Teherbírás | 80 kg |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 36-42 mm |
Min. a következő ajtószélességhez: | 625 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 2000 mm |
Max. ajtómagasság | 3000 mm |
Magasságállítás | +/- 5 mm |
Soft-close funkció | Opcionális |
Bearing Technology | Golyóscsapágy |