Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-GN

Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 80-GN

Cikksz. 0687910642
EAN 4058794655353
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
Szerelési változat

Mennyezetre szerelés

Teherbírás

80 kg

A következő üvegajtó-vastagsághoz:

8/10 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

710 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1000 mm

Max. ajtómagasság

3000 mm

Magasságállítás

+/- 5 mm

Soft-close funkció

Opcionális

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Nemesacél színű

Bearing Technology

Golyóscsapágy

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk