Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 40G
Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 40G
Cikksz. 0687910621
EAN 4058794655247
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 40 kg |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 8-10 mm |
A következő üvegajtó-vastagsághoz: | 8/10 mm |
Min. a következő ajtószélességhez: | 450 mm |
Max. ajtómagasság | 3000 mm |
Magasságállítás | +/- 5 mm |
Soft-close funkció | Opcionális |
Bearing Technology | Golyóscsapágy |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!