Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 120-HS
Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 120-HS
Cikksz. 0687910631
EAN 4058794655254
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelési változat | Mennyezetre szerelés |
Teherbírás | 120 kg |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 40-50 mm |
Min. a következő ajtószélességhez: | 625 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 2000 mm |
Max. ajtómagasság | 3000 mm |
Magasságállítás | +/- 5 mm |
Soft-close funkció | Nem |
Bearing Technology | Golyóscsapágy |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!